曜日別特売

POMELプレート14

POMELプレート14 - ポッシュリビングPOMELプレート14 - ポッシュリビングPOMELプレート14 - ポッシュリビングPOMELプレート14 - ポッシュリビングPOMELプレート14 - ポッシュリビングPOMELプレート14 - ポッシュリビングPOMELプレート14 - ポッシュリビングPOMELプレート14 - ポッシュリビング

鉄にガラスの釉薬を高温で焼き付けたホーローは消耗に強く、においも付き難い特徴があります。食品に影響を与えない清潔感を兼ね備えオーブンや直火にも対応してくれる万能選手。デザインもシンプルかつオシャレなキッチン用品です。

材質ホーロー直径(Φmm)145高さ(mm)20質量(kg)0.09形状丸皿内容量1セット(3個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0280172663894シナモン
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
0280173563895セサミ
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
0280174463896インディゴ
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
0280176063897チャコール
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
0280176963898フォレスト
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
0280177863899ハニー
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
0280178763900ホワイト
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
0280179663901ブラック
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
0280180563902ブルー
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
0280181463903レッド
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする