曜日別特売

POMELプレート20

POMELプレート20 - ポッシュリビングPOMELプレート20 - ポッシュリビングPOMELプレート20 - ポッシュリビング

鉄にガラスの釉薬を高温で焼き付けたホーローは消耗に強く、においも付き難い特徴があります。食品に影響を与えない清潔感を兼ね備えオーブンや直火にも対応してくれる万能選手。デザインもシンプルかつオシャレなキッチン用品です。

材質ホーロー直径(Φmm)205高さ(mm)30質量(kg)0.17形状丸皿内容量1セット(3個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0280183063904シナモン
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
0280183963905セサミ
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
0280184863906インディゴ
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする