盃 おちょこ ピンク 70ml 春空
津軽びいどろ「春空」シリーズ。淡色づく桜、そして空に浮かぶ雲を表現したシリーズ。縦のストライプ模様の1本1本も、津軽びいどろのガラス職人が下ごしらえをしています。よって、1本ずつ少しずつ太さが異なります。盃の形状は、天開型で日本酒が口に運びこまれる流入量を調節しやすい形です。化粧箱は専用の貼り箱を仕様。天面箔押しをいれ、ギフトやプレゼントにもお使い頂けます。ガラス職人の経験・勘・熟練の技術で調合、溶融した後に成型いたします。成型後に全数を目視検品し合格した製品だけを、出荷しております。
材質ソーダガラス
容量(mL)70
色ピンク
内容量1個
注意
※職人による手作りのため、色・重量・サイズに個体差生じます。