ASUS Chromebook Detachable CM3 (CM3000DVA-HT0019)

ASUS Chromebook Detachable CM3 (CM3000DVA-HT0019) ASUS(エイスース)

4つのスタイルに変形自在。仕事も学習も、全て思い通りに。<Chromebook Detachable CM3>タブレットPC(MT8183/4GB/128GB(eMMC)/10.5型ワイドタッチ(WUXGA)/W-LAN/BT4.2/webcamx2/MIL規格準拠/スタイラスペン/スタンドカバー/78キー日本語/OS Chrome/ミネラルグレー)。

ストレートグレー OSChrome OS ディスプレイ10.5型ワイドTFTカラー液晶 使用CPUMediaTek™ MT8183 メモリー容量4GB ストレージ128GB 内蔵グラフィックスARM Mali-G72 MP3 (CPU内蔵) タッチパネル方式搭載 バッテリー稼動時間約12.3時間 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03708174 CM3000DVA-HT0019
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする