ASUS TUF Gaming F15 FX507ZE (FX507ZE-I7R3050T)

ASUS TUF Gaming F15 FX507ZE (FX507ZE-I7R3050T) ASUS(エイスース)

勝利を掴む、究極のタフボディ。NB/メカグレー 15.6”1920x1080FHD、144Hz/Core i7-12700H、2.3GHz~4.7GHz/GeForce 3050 Ti Laptop/メインメモリ16GB/ビデオメモリ4GB/802.11ax/SSD 512GB/BT5.1/106キー日本語キーボード/Win11home64bit。

メカグレー 動作周波数(GHz)2.3~4.7 バッテリー稼動時間約6.8時間 ストレージ512GB 内蔵グラフィックスNVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti Laptop GPU (NVIDIA® Optimus™ Technology対応) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
メモリー容量
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03708515 FX507ZE-I7R3050T インテル® Core™ i7-12700H プロセッサー 16GB Windows 11 Home 64ビット 15.6型ワイドTFTカラー液晶
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする