ROG Zephyrus G14 GA402RJ (GA402RJ-R76RX6700SW)

ROG Zephyrus G14 GA402RJ (GA402RJ-R76RX6700SW) ASUS(エイスース)

14インチ史上、最強クラス。NB/ムーンライトホワイト14”2560x1600 WQXGA、120Hz/Ryzen7 6800HS、3.2GHz/AMD Radeon RX6700S/メモリ 16GB/ビデオ 8GB/802.11ax/SSD 512GB/BT5.1/Win11home 64bit/86キー日本語キーボード。

ムーンライトホワイト 動作周波数(GHz)3.2 バッテリー稼動時間約11.7時間 ストレージ512GB 内蔵グラフィックスAMD Radeon™ RX 6700S モバイル・グラフィックス 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
メモリー容量
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03708750 GA402RJ-R76RX6700SW AMD Ryzen™ 7 6800HS 8 コア/16 スレッド・プロセッサー + Radeon™ グラフィックス 16GB Windows 11 Home 64ビット 14型ワイドTFTカラー液晶
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする