ROG Flow X13 GV301RC (GV301RC-R76R3050E)

ROG Flow X13 GV301RC (GV301RC-R76R3050E) ASUS(エイスース)

NB/オフ ブラック/13.4型/1920x1200 WUXGA、120Hz/AMD Ryzen 7 6800HS/GeForce RTX 3050 Laptop/16GB/4GB/512GB/BT5.1/86キー日本語キーボード/Windows 11 Home。

オフブラック バッテリー稼動時間約12.4時間 タッチパネル方式搭載 ストレージ512GB 内蔵グラフィックスNVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Laptop GPU (NVIDIA® Optimus™ Technology対応) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
メモリー容量
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03708874 GV301RC-R76R3050E AMD Ryzen™ 7 6800HS 8 コア/16 スレッド・プロセッサー + Radeon™ グラフィックス 16GB Windows 11 Home 64ビット 13.4型ワイドTFTカラー液晶
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする