ASUS Vivobook Pro 14 OLED M3401QA (M3401QA-KM155W)
NB/ソーラーシルバー/14.0型OLED有機EL/2880x1800(WQXGA+)90Hz/AMD Ryzen7 5800H、3.2GHz/16GB/512GB/BT5.1/84キー日本語キーボード/WPS Office2 Standard Edition(3製品共通ライセンス付)/Windows11。
色ソーラーシルバー
OSWindows 11 Home 64ビット
ディスプレイ14.0型 OLED (有機EL)
使用CPUAMD Ryzen™ 7 5800H モバイル・プロセッサー + Radeon™ グラフィックス
メモリー容量16GB
ストレージ512GB
内蔵グラフィックスAMD Radeon™ グラフィックス (CPU内蔵)
仕様WPS Office 2 Standard Edition (3製品共通ライセンス付)
バッテリー稼動時間約10.9時間
動作周波数(GHz)3.2
内容量1個