ASUS Vivobook Pro 16X OLED N7600PC (N7600PC-L2025W)
想像力が加速する、美しさと指先の直感。NB/クールシルバー/16.0型 OLED(有機EL)/インテル Core i7-11370H/DDR4-3200 16GB/SSD 512GB/802.11ax/BT5.1/Win11 home 64bit/102キー日本語キーボード/NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop。
色クールシルバー
OSWindows 11 Home 64ビット
ディスプレイ16.0型 OLED (有機EL)
使用CPUインテル® Core™ i7-11370H プロセッサー
メモリー容量16GB
ストレージ512GB
内蔵グラフィックスNVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Laptop GPU (NVIDIA® Optimus™ Technology対応)
仕様WPS Office 2 Standard Edition (3製品共通ライセンス付)
バッテリー稼動時間約14.2時間
内容量1個