NB/スターブラック/16.0型OLED(有機EL)/Xeon W-11955M/DDR4-3200 ECC/SSD 4TB/802.11ax/BT5.1/Windows 11 Pro for Workstations 64bit/103キ
プロフェッショナルを支える真の想像力。NB/スターブラック/16.0型OLED(有機EL)/Xeon W-11955M/DDR4-3200 ECC/SSD 4TB/802.11ax/BT5.1/Windows 11 Pro for Workstations 64bit/103キー日本語キーボード/RTX A5000 Laptop GPU。
ディスプレイ16型
OSWindows 11 Pro for Workstations 64bit
SSD4TB
色スターブラック
内容量1個