NB/ビスポークブラック/14型ワイドTFTカラー液晶/Core i5-1135G7/DDR4-3200 8GB/SSD 256GB/802.11ac/BT5.0/Win11 Home 64bit/86キー日本語キーボード/インテル Iri

NB/ビスポークブラック/14型ワイドTFTカラー液晶/Core i5-1135G7/DDR4-3200 8GB/SSD 256GB/802.11ac/BT5.0/Win11 Home 64bit/86キー日本語キーボード/インテル Iri ASUS(エイスース)

仕事も遊びも、自分のスタイルで。NB/ビスポークブラック/14型ワイドTFTカラー液晶/Core i5-1135G7/DDR4-3200 8GB/SSD 256GB/802.11ac/BT5.0/Win11 Home 64bit/86キー日本語キーボード/インテル Iris Xe グラフィックス(CPU内蔵)。

ディスプレイ14型 OSWin11 home 64bit メモリー容量8GB 使用CPUCore i5 SSD256GB ビスポークブラック 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03709337 X413EA-EB1953W
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
03709346 X413EA-EB1953WS
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする