リフレッシュテーブル スクエア W800×D800

リフレッシュテーブル スクエア W800×D800 アール・エフ・ヤマカワ リフレッシュテーブル スクエア W800×D800 アール・エフ・ヤマカワ

どんなチェアとも合わせやすいシンプルな角型テーブルのナチュラル。カフェテーブルにもぴったりです。支柱の直径は58mm。

付属品六角レンチ 材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、脚部:スチール(粉体塗装)、床設置面クッション材:フェルト 幅(mm)800 高さ(mm)700 奥行(mm)800 シリーズRefresh(リフレッシュ) 材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 均等耐荷重(kg)天板:約30 組立時間2人以上で約20分(要プラスドライバー) 支柱径(Φmm)58 天板形状四角 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03689956 RFRT-800SNA3 ナチュラルF 800×800×700 約28.5 天板:約30
オープン
24,980
27,478 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 2,350 / 税込 2,585
沖縄地方 1 4,000 / 税込 4,400
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする