停電断水対策・在宅避難ボックス
災害発生の際、避難所などへの移動が難しく、在宅避難を余儀なくされた際に停電や断水など不測の事態が起こった場合に役立つランタンや給水タンク、トイレなどをはじめ、台風災害の際では窓などが割れるなどが起こる可能性もあり、少しでも破片が飛び散らないように対策する養生テープやブルーシートなどもセット。
人数1人用
セット内容LEDランタン(電池別売)・9光ライト(電池別売)・ダイナモエマージェンシーライト(電池別売)・ウォータータンク20L・ウェットボディタオル×3・シャンプー手袋×3・ウェットティッシュ(20枚)×3・ペーパー歯磨き(5包入)×2・携帯トイレ1日用パック(6回分)×3・ブルーシート(1800mm×2700mm)・軍手・養生テープ
寸法(mm)330×275×220
質量(g)約3390
材質ABSほか
内容量1セット