ウェアラブルヒーターベスト BK
暖房機は置くから「身に着ける」へ、屋内外問わず幅広いシーンで活躍可能です。
弱、中、強の3段階切替で丸洗いも可能です。
モバイルバッテリーが付属しているのでそのまま使用可能です。
用途寒い季節や場所などで身に付ける防寒対策に。
胸囲(cm)105
着丈(cm)68
肩幅(cm)39
切替方式3段階調節(弱中強)
使用時間(時間)強:3.5、中:4、弱:6
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)5000
付属品モバイルバッテリー、USBケーブル、ACアダプター
色ブラック
種別ベスト
機能発熱
内容量1着
商品説明動画
【グリーンクロス】ウェアラブルヒーターベスト