ベストコ
紙製ホールケーキ焼型
手軽にケーキ作りが楽しめる、オーブン専用の紙型焼型
用途
オーブン専用
材質
紙(植物繊維)
内容量
1セット(3枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03694330
LD-501
約160×160×55
約8
16
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
7日以内出荷
03694339
LD-502
約190×190×65
約10
19
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください