ベストコ
紙製シフォンケーキ焼型
(1件のレビュー)
手軽にケーキ作りが楽しめる
オーブン専用の紙型焼型
用途
オーブン専用
材質
紙(植物繊維)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03694348
LD-504
1セット(2枚)
約170×170×95
約15
17
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
9日以内出荷
20801727
LD-503
1個(2枚)
145×145×90
約10
-
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください