ベストコ
紙製パウンドケーキ焼型
手軽にケーキ作りが楽しめる、オーブン専用の紙型焼型
用途
オーブン専用
材質
紙
寸法(mm)
約165×80×45
質量(g)
約10
サイズ(cm)
16
内容量
1セット(3枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03694357
LD-505
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください