ベストコ
紙製パウンドケーキ焼型
手軽にケーキ作りが楽しめる
オーブン専用の紙型焼型
用途
オーブン専用
材質
紙
質量(g)
約14
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03694366
LD-506
1セット(3枚)
約190×80×45
19
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
9日以内出荷
20801736
LD-507
1個(5枚)
190×80×45
-
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください