ベストコ
ふっ素加工パウンドケーキ焼型
用途
オーブン専用
材質
鉄/フッ素樹脂加工
品名・タイプ
パウンドケーキ型
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03694409
LD-516
約95×225×60
約143
21
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
9日以内出荷
20801754
LD-515
95×185×60
約118
-
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
9日以内出荷
20801770
LD-517
95×265×60
約167
-
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください