曜日別特売

ふっ素加工パウンドケーキ焼型(底取れ式)

ふっ素加工パウンドケーキ焼型(底取れ式) - ベストコふっ素加工パウンドケーキ焼型(底取れ式) - ベストコふっ素加工パウンドケーキ焼型(底取れ式) - ベストコ
(1件のレビュー)

底取れ式

用途オーブン専用材質鉄/フッ素樹脂加工品名・タイプパウンドケーキ型内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03694418LD-518約95×185×60約14517
オープン
859
945(税込)
9日以内出荷
03694427LD-519約95×225×60約17721
オープン
909
1,000(税込)
9日以内出荷
03694436LD-520約95×265×60約21025
オープン
959
1,055(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03694436
2023-02-03
用途: 自作パウンドケーキ
その他業種

到着して早速パウンドケーキを焼いてみました。底が取れるので型から出すのが楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする