ベストコ
シリコーンドーナツ型リング
(1件のレビュー)
お手入れカンタン!型からはずしやすいシリコーン製型、食器洗い乾燥機OK
用途
オーブン・電子レンジ専用
材質
シリコーンゴム
耐熱温度(℃)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
品名・タイプ
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20801779
LD-522
ドーナッツ型
265×180×30
約109
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
9日以内出荷
03694445
LD-521
ドーナツ型・ドーナツスプーン
約265×180×30
約104
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください