ベストコ
シリコーン加工スクエアケーキ焼型(底取れ式)
底取れ式
用途
オーブン専用
材質
鉄/フッ素樹脂加工
品名・タイプ
スクエアケーキ型
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03694454
LD-527
約160×160×45
約292
15
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
9日以内出荷
03694470
LD-528
約190×190×50
約427
18
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください