曜日別特売

ふっ素加工タルト型(底取れ式)

ふっ素加工タルト型(底取れ式) - ベストコふっ素加工タルト型(底取れ式) - ベストコふっ素加工タルト型(底取れ式) - ベストコ
(1件のレビュー)

底取れ式

用途オーブン専用材質鉄/フッ素樹脂加工品名・タイプタルト型内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03694488LD-533約160×160×20約11016
オープン
629
692(税込)
9日以内出荷
03694497LD-534約180×180×25約14118
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
03694506LD-535約200×200×25約16620
オープン
769
846(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03694488
2024-02-12
用途: タルト作り

生地の回り込みもなく、使いやすい商品です。 次回は別のサイズを試してみようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする