ベストコ
ふっ素加工エンゼルケーキ焼型
用途
オーブン専用
材質
鉄/フッ素樹脂加工
品名・タイプ
エンゼルケーキ型
寸法(mm)
約185×185×55
質量(g)
約155
サイズ(cm)
18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03694515
LD-536
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください