ベストコ
ふっ素加工シフォンケーキ焼型
底取れ式
用途
オーブン専用
材質
鉄/フッ素樹脂加工
品名・タイプ
エンゼルケーキ型
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03694540
LD-538
約225×225×120
約369
21
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
03694524
LD-537
約195×195×120
約312
18
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください