ベストコ
折りたたみ式ケーキクーラー
脚付きなので底面も蒸れずにさませる
折りたためてコンパクト!
形状
丸型
直径(Φmm)
250
寸法(mm)
約250×250×17
質量(g)
約131
材質
鉄(クロムめっき)
サイズ(cm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03694558
LD-543
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください