ベストコ
PCケーキ回転台
台が回転するのでスムーズにデコレーションできる
外寸(mm)
約275×35
寸法(mm)
約275×275×35
質量(g)
約350
材質
スチロール樹脂
耐熱温度(℃)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03694567
LD-544
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください