ステンレス製パレットナイフ

ステンレス製パレットナイフ - ベストコ

クリームを塗ったり、均一にのばせる
盛り付けにも便利

全長(mm)約280寸法(mm)約280×35質量(g)約66材質金属部:ステンレス鋼 ハンドル:ABS樹脂(表面ラバー塗装)(耐熱温度70度)サイズ(cm)28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03694610LD-550
オープン
629
692(税込)
17日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする