ベストコ
ケーキクリーナー
生地を混ぜたり、ボールの中身を最後まですくい取れる
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
寸法(mm)
質量(g)
材質
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03694619
LD-551
約248
約57×248
約31
へら:PET(耐熱温度90度) ハンドル:スチロール樹脂(耐熱温度70度)
-
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
9日以内出荷
03694628
LD-553
約280
約280×60
約48
ヘラ:熱可塑性エラストマー(耐熱温度100度) ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度120度)
大
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください