ベストコ
シュガーストレーナー
(1件のレビュー)
ケーキの飾りつけ、細かい仕上げ作業に適したハンディタイプ
全長(mm)
約205
寸法(mm)
約205×75
質量(g)
約33
材質
金属部:ステンレス鋼 ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110度)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03694664
LD-558
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください