ベストコ
デコレーションヘラ
用途
パンやクッキーなどの生地の切り分けに・デコレーションケーキ等の仕上げに
全長(mm)
約120
寸法(mm)
約120×95
質量(g)
約15
材質
ABS樹脂(耐熱温度70度)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03694680
LD-559
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください