ベストコ
クリーム絞り袋・口金セット
絞り袋と用途に応じて選べる口金セット
寸法(mm)
約180×245
質量(g)
約8
材質
口金:ステンレス鋼 絞り袋:ポリエチレン(耐冷温度-20度)
仕様
絞り袋:2枚入り
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03694689
LD-560
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください