ベストコ
紙製カップケーキ焼型PBT加工
オーブン専用の紙型焼型
用途
オーブン専用
材質
紙(内面:PBT加工)
寸法(mm)
約75×75×30
サイズ(cm)
7.5
内容量
1セット(25枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03694838
LD-586
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください