シリコーンホールケーキ型

シリコーンホールケーキ型 - ベストコ

お手入れカンタン!
型からはずしやすいシリコーン製型

用途オーブン・電子レンジ専用材質シリコーンゴム品名・タイプホールケーキ型寸法(mm)約175×175×60質量(g)約109耐熱温度(℃)200サイズ(cm)16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03694908LD-596
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする