レンジでかんたん!ホールケーキ型

レンジでかんたん!ホールケーキ型 - ベストコ

電子レンジで簡単に作れます
上げ底形状なので電子レンジにマイクロ波が均一に当たり、ふっくら仕上がります

用途電子レンジ専用容量(mL)約1700材質ポリプロピレン(-20~120℃)品名・タイプホールケーキ型寸法(mm)約220×220×110質量(g)約218サイズ(cm)18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03694917LD-597
オープン
899
989(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする