ファミネット アジャスター
サイズ・カラーバリュエーション豊富なレインウェアです。
しなやかで耐久性のあるナイロン素材。
ハードに末永くお使いいただく為には最適です。
そのナイロンにはPVC加工を施し、徹底的に防水性にこだわった生地に仕上がっています。
裏地には汗のべとつきを緩和する為に、全面ポリエステル素材のメッシュが施されています。
全面に施されたメッシュがウェアの着脱をスムーズにします。
立ったままパンツの裾の長さ2段階、最大12cmの丈調整が可能です。
ウェア内にこもった熱気を放出する為に背中の切り返し部分には、背抜きが施されています。
用途バイク・自転車移動、デリバリー、建設、ビルメンテナンス、キャディ
耐水圧(mmH2O)20000
生地(表地)ナイロン100%(PVCラミネート)/(裏地)ポリエステルメッシュ
内容量1着
注意
※中性洗剤を溶かした30度程度のぬるま湯内で手洗いして下さい。汚れ、水分が付着したまま放置しないようにして下さい。※ハンガーなどに吊るして、陰干しをしてよく乾いてから風通しの良い場所で保管して下さい。
※洗濯機・脱水機・タンブラー乾燥・ドライクリーニング不可。