クリート120(ステンレスベースLセット)

クリート120(ステンレスベースLセット) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)クリート120(ステンレスベースLセット) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)クリート120(ステンレスベースLセット) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

極みシリーズのステンレス製ベースとステンレス製クリートのセット品です。
ベースとクリートが別体になっており、ロックを解除すると簡単にクリートを外す事が可能です。
クリートのシャフト部分(装着部)に、ベースへ装着した際のガタツキ軽減用の樹脂ナット(ノブ)が付いています。

寸法(幅W×高さH)(mm)(クリート)120×57材質ステンレス/樹脂ベースステンレスベース(L)ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×60×22ねじピッチ(mm)(ベース)80×40ねじ穴(Φmm)(ベース)6.6(皿頭用)セット内容クリート120、ステンレスベースL内容量1個
注意
※ボートのブルワーク等へ取付けるネジは付属しておりません。取付対象に合わせてご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0373242820Z0301
7,800
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする