クリート120(ステップレール用)

クリート120(ステップレール用) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)クリート120(ステップレール用) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)クリート120(ステップレール用) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

ステップレールに装着して使用するステンレス製のクリートです。
フェンダーを出したい位置に合わせて、ステップレール上をスライドさせて簡単に位置調節が可能です。
ステップレールに装着するベースとクリートが別体になっており、ロックを解除すると簡単にクリートを外す事が可能です。
クリートのシャフト部分(装着部)に、ベースへ装着した際のガタツキ軽減用の樹脂ナット(ノブ)が付いています。

寸法(幅W×高さH)(mm)(クリート)120×57材質ステンレス/樹脂ベースステップレールベースII(ステンレスソケットタイプ)ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×84×36セット内容クリート120、ステップレールベースⅡステンレスソケットタイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0373243720Z0302
8,000
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする