キングジム キングジムの 事務用品 キングジムの 机上整理・収納用品 キングジムの ペン立て ルミリア 斜めペンスタンド ルミリア 斜めペンスタンド 注文コード 03732114 注文コード 03732114 注文コード 03732114 光の当たり方で表情が変わるオーロラカラーをアクセントにしたアクリル収納シリーズ。 材質アクリル 色クリア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×85×155 質量(g)約154 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 7550 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 03732114 7550 ¥1,280 ¥1,098 ¥1,098 ¥1,208 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 事務用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity A4用 文書保存箱 セキセイ 税込¥571 ¥519 バスケットへ ペニンシュラペンスタンド セキセイ 税込¥1,099 ¥999 ペンホルダー Office by Me エグザコンタ 税込¥1,648 ¥1,498 カクスタ ポータブルペン立て シアー シリコンタイプ SONIC(ソニック)[文具] 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 合皮ペンスタンド ブラック ワールドクラフト 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 雅風 文箱 グレートウエーブ セキセイ 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ αレターケース A4・2列タイプ TRUSCO 税込¥27,478~ ¥24,980~ オソウジ― エレキット 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ ビッグボックス プラス エグザコンタ 税込¥14,278 ¥12,980 ビッグボックスプラスA4横3段+小物ポケ エグザコンタ 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ ビッグボックスプラス横3段 エグザコンタ 税込¥14,278 ¥12,980 モデュローレターケース エグザコンタ 税込¥24,178~ ¥21,980~ 木製トレー クラウン[事務用品] 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ ライツプラスレタートレースリム LEITZ 税込¥1,099 ¥999 ライツプラスレタートレースタンダード LEITZ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ライツプラスレタートレージャンボ LEITZ 税込¥2,418 ¥2,198 ブックエンドマグネット付L型大1枚 ソニック 税込¥714 ¥649 整理ケース(卓上型) ナイキ 税込¥9,128~ ¥8,298~ パンフレットケース(A4用) ナイキ 税込¥42,878~ ¥38,980~ パンフレットケース(A3用) ナイキ 税込¥70,378~ ¥63,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ事務用品机上整理・収納用品ペン立て 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります ブックエンド レターケース レタートレー ペン立て その他卓上商品 デスクトレー シェアする マイページ 最近見た商品