曜日別特売

ダブルファンダストコレクター

ダブルファンダストコレクター - ビューティーネイラーダブルファンダストコレクター - ビューティーネイラーダブルファンダストコレクター - ビューティーネイラーダブルファンダストコレクター - ビューティーネイラー

ダブルファン採用で強力吸引
静音設計42dBで会話を遮りません
ON/OFFのみのシンプルな操作ですぐに使えます
超薄型高さ4cmでマシンワークもノンストレス
取り外し可能ダスト収納ボックスは丸洗いOKでお掃除が簡単

材質本体:プラスチック、天板部ステンレス / ダスト収納ボックス:プラスチック、ABS / ダストブラシ:プラスチック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×190×50質量(g)約967セット内容本体、ダスト収納ボックス、ダストブラシ、専用アダプター電圧(V)AC100~240 (50/60Hz)消費電力(W)40回転速度(min-1[r.p.m])4000消音効果(dB)約42内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03733390WFD-1
12,000
9,990
10,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする