HFC冷媒 R-32(10kg) NRC容器
アオホンケミカルジャパン株式会社は、冷媒ガス事業に特化した企業です。
国際品質規格マネジメントシステム(ISO9001)、環境マネジメント(ISO4001)に基づいた、高品質かつ環境基準に適応した製品を供給し続けることを、事業の基幹としています。
HFC-32は、国内ほとんどのルームエアコンメーカーに採用されている冷媒ガスです。
サイフォン管付容器のため上向きで充填ができます。
メーカーHPにアクセスし必要事項を送信するだけで、お客様指定場所まで提携運送会社が引取に伺います。
NRC容器は、高圧ガス保安協会の認証を受け、日本国内で充てん製造しています。(日本製)
成分HFC-32
色無色透明
タイプサイフォン管付
ねじ径5/16フレアオス
冷媒の種類R32
オゾン破壊系数0
沸点(℃)-51.7
融点(℃)-136
地球温暖化係数(GWP)675
内容量1本(10kg)
注意
※本容器は法律で再充填は禁止されています。※転落・転倒等の粗暴な取り扱いをしないこと。
※容器の温度を40℃以上にしないこと。
※火の中に入れないこと。
※ご使用済みの容器は添付の容器回収依頼書に記入しFAX頂くか、メーカーの容器集荷サイトへアクセスし、必要事項を送信してください。
ご指定日に指定場所へ契約運送会社が引き取りに参ります。(運賃メーカー負担)
*個人宅へ配送不可です
エアコン部材 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03735106 | HFC-32 | 03930957 | HFC-32 |
|
HFC冷媒 R32 NRC 10kg | アオホンケミカルジャパン | 1本(10kg) | ¥24,980 税込¥27,478 | 注文コードが変更になりました |