キャプテン キャプテンの 縫製用品 キャプテンの 裁縫用資材 キャプテンの ひも/平・丸ゴム/テープ メタリック両折12.7 バイアステープ ポリエステル100% メタリック両折12.7 バイアステープ 注文コード 03742910 注文コード 03742910 注文コード 03742910 注文コード 03742910 03742919 注文コード 03742910 03742919 注文コード 03742919 注文コード 03742919 注文コード 03742919 コスプレ衣装や舞台衣装におすすめ 幅(mm)12.7 長さ(m)2.75 タイプ両折 混率(%)ポリエステル100 内容量1袋 注意 ※カラー写真のため、実物と多少色が異なります。 ※染色ロットにより多少色違いがあります。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CP22 色番 選択解除 21032104 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 03742910 CP22 2103 ¥460 ¥459 ¥459 ¥505 (税込) 7日以内出荷返品不可 03742919 CP22 2104 ¥460 ¥459 ¥459 ¥505 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 裁縫用資材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity タグペタラベル Clover(クロバー) 税込¥307 ¥279 バスケットへ タグペタラベル Clover(クロバー) 税込¥274 ¥249 バスケットへ タグペタラベル Clover(クロバー) 税込¥307 ¥279 バスケットへ ニードルパンチ黒綿 接着無し 日本バイリーン 税込¥1,066~ ¥969~ 強力替えゴム Clover(クロバー) 税込¥417~ ¥379~ ソックスラベル Clover(クロバー) 税込¥307 ¥279 バスケットへ ソックスラベル Clover(クロバー) 税込¥307 ¥279 バスケットへ タグペタラベル Clover(クロバー) 税込¥274 ¥249 バスケットへ タグペタラベル Clover(クロバー) 税込¥307 ¥279 バスケットへ タグペタラベル Clover(クロバー) 税込¥274 ¥249 バスケットへ タグペタラベル Clover(クロバー) 税込¥307 ¥279 バスケットへ タグペタラベル Clover(クロバー) 税込¥307 ¥279 バスケットへ ソックスラベル Clover(クロバー) 税込¥307 ¥279 バスケットへ タグペタラベル Clover(クロバー) 税込¥274 ¥249 バスケットへ モノペタラベル Clover(クロバー) 税込¥384 ¥349 バスケットへ エイティスクエア 日本紐釦貿易 税込¥923~ ¥839~ タグペタラベル Clover(クロバー) 税込¥307 ¥279 バスケットへ ソックスラベル Clover(クロバー) 税込¥307 ¥279 バスケットへ タグペタラベル Clover(クロバー) 税込¥274 ¥249 バスケットへ タグペタラベル Clover(クロバー) 税込¥274 ¥249 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具縫製用品裁縫用資材ひも/平・丸ゴム/テープバイアス/伸び止めテープ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります テープ/装飾テープ/ブレード ひも/コード 平ゴム/丸ゴム ちりめん丸紐/和紐 革テープ/革コード バイアス/伸び止めテープ シェアする マイページ 最近見た商品