キャプテン キャプテンの 縫製用品 キャプテンの 裁縫用資材 キャプテンの ひも/平・丸ゴム/テープ メタリック両折18 バイアステープ ポリエステル100% メタリック両折18 バイアステープ 注文コード 03744660 注文コード 03744660 注文コード 03744660 注文コード 03744660 03744669 注文コード 03744660 03744669 注文コード 03744669 注文コード 03744669 注文コード 03744669 コスプレ衣装や舞台衣装におすすめです 幅(mm)18 長さ(m)2.75 タイプ両折 混率(%)ポリエステル100 内容量1袋 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CP92 色番 選択解除 21052106 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 03744660 CP92 2105 ¥550 ¥549 ¥549 ¥604 (税込) 7日以内出荷返品不可 03744669 CP92 2106 ¥550 ¥549 ¥549 ¥604 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ひも/平・丸ゴム/テープ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ライン入織ゴム25 1.2m 川村製紐 税込¥395 ¥359 ウーリーゴムM 袋入り 1m 川村製紐 税込¥109 ¥99 制菌強力ゴム 8コール 川村製紐 税込¥307 ¥279 バスケットへ ポリウレタン巾広織ゴム 60 川村製紐 税込¥395 ¥359 バスケットへ パーフェクトゴム 川村製紐 税込¥384 ¥349 エクステ用ゴムカタン 18m 川村製紐 税込¥230 ¥209 ウーリーゴムM 袋入り 1m 川村製紐 税込¥109 ¥99 バスケットへ 透明角ゴム 10m 川村製紐 税込¥219 ¥199 バスケットへ 抗菌カラー帽子ゴム 6mm 川村製紐 税込¥252 ¥229 ポリウレタン巾広織ゴム 75 川村製紐 税込¥450 ¥409 カラー織ゴム40 80cm 川村製紐 税込¥373 ¥339 バスケットへ 金丸細 5m 川村製紐 税込¥219 ¥199 バスケットへ ライン入織ゴム20 1.2m 川村製紐 税込¥351 ¥319 ポリウレタン巾広織ゴム 50 川村製紐 税込¥340 ¥309 ラメ平ゴム 4mm 1m 川村製紐 税込¥153 ¥139 バスケットへ カラー織ゴム15 1.2m 川村製紐 税込¥307 ¥279 KA丸ゴム 6本丸 4m 川村製紐 税込¥274 ¥249 バスケットへ キングスパンゴム 川村製紐 税込¥241 ¥219 抗菌カラーマスクゴム 4m 川村製紐 税込¥164 ¥149 KA強力ゴム 川村製紐 税込¥274 ¥249 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具縫製用品裁縫用資材ひも/平・丸ゴム/テープバイアス/伸び止めテープ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります テープ/装飾テープ/ブレード ひも/コード 平ゴム/丸ゴム ちりめん丸紐/和紐 革テープ/革コード バイアス/伸び止めテープ シェアする マイページ 最近見た商品