アンティークゴールド T字ハンガー 角パイプ
定番のシンプルな角パイプ仕様。
10cm間隔で8段階に高さ調節ができます。
角バーオプションがご使用いただけます。
材質スチール/アンティークゴールドメッキ
寸法(mm)ハンガーパイプ:19角、外パイプ:22角
質量(kg)5.5
色アンティークゴールド
耐荷重(kg)10
長さ(cm)60(ハンガー部)
ボルト径3/8W(アジャスター付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×45×108~178
内容量1台
注意
※アンティークゴールドメッキは色の出方に多少のバラツキがあります。また、経年により変色することがあります。あらかじめご了承ください。※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 1,045 / 税込 ¥ 1,150 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,710 / 税込 ¥ 1,881 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 2,660 / 税込 ¥ 2,926 |
離島 | 数量1につき | ¥ 2,660 / 税込 ¥ 2,926 |