防犯カメラ用レコーダー 400万画素対応EX-SDI/HD-SDI 4ch対応 デジタルビデオレコーダー 2TB搭載(DVR)

防犯カメラ用レコーダー 400万画素対応EX-SDI/HD-SDI 4ch対応 デジタルビデオレコーダー 2TB搭載(DVR) 塚本無線 防犯カメラ用レコーダー 400万画素対応EX-SDI/HD-SDI 4ch対応 デジタルビデオレコーダー 2TB搭載(DVR) 塚本無線 防犯カメラ用レコーダー 400万画素対応EX-SDI/HD-SDI 4ch対応 デジタルビデオレコーダー 2TB搭載(DVR) 塚本無線 防犯カメラ用レコーダー 400万画素対応EX-SDI/HD-SDI 4ch対応 デジタルビデオレコーダー 2TB搭載(DVR) 塚本無線

400万画素 超高画質の映像規格EX-SDI/HD-SDIに対応レコーダー
HDD 2TB 搭載
PC・スマホ対応!遠隔監視機能搭載!
400万画素カメラ対応 4chレコーダー
入力信号自動認識機能搭載
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
ライブ映像がカクカクしない
400万画素で各入力最大30fpsまで設定可能
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
録画解像度は最大2560×1440で設定可能
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
HDMI出力に対応(最大1920×1080pの出力に対応)
USBマウス付属

規格【信号】EX-SDI・HD-SDI・IP 解像度【入力】1440P/1080P/720P/960H 入力端子4入力(BNCJ端子)※EX-SDI・HD-SDI入力信号に対応 出力端子HDMI端子:メイン出力×1ミニD-Sub15pin:メイン出力×1 出力【HDMI】1920×1080 入力/出力【音声】無 センサー【入出力】無 映像圧縮方式H.264/JPEG 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×241×45※突起物含む 本体質量(kg)約1.2(※HDD含まず) 電源DC12V / 約36W 保証期間1年 内容量1台
注意
※本セット商品には「映像モニター」が付属しません。
※別途PC用モニター(HDMI入力対応)が必要です。
※本機にインターネット接続をされない場合は、自動的に時間補正されませんので、定期的に正しい日時に合わせてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03759990 WTW-DEHP704Y2-2TB
オープン
95,980
105,578 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 900 / 税込 990
全国 4 900 / 税込 990
北海道地方 1 2,000 / 税込 2,200
北海道地方 4 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 1 3,000 / 税込 3,300
沖縄地方 4 3,000 / 税込 3,300
離島 1 お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする