曜日別特売

防犯カメラ用レコーダー 400万画素対応EX-SDI/HD-SDI 4ch対応 デジタルビデオレコーダー

防犯カメラ用レコーダー 400万画素対応EX-SDI/HD-SDI 4ch対応 デジタルビデオレコーダー - 塚本無線防犯カメラ用レコーダー 400万画素対応EX-SDI/HD-SDI 4ch対応 デジタルビデオレコーダー - 塚本無線防犯カメラ用レコーダー 400万画素対応EX-SDI/HD-SDI 4ch対応 デジタルビデオレコーダー - 塚本無線防犯カメラ用レコーダー 400万画素対応EX-SDI/HD-SDI 4ch対応 デジタルビデオレコーダー - 塚本無線

400万画素 超高画質の映像規格EX-SDI/HD-SDIに対応レコーダー
PC・スマホ対応!遠隔監視機能搭載!
400万画素カメラ対応 4chレコーダー
入力信号自動認識機能搭載
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
ライブ映像がカクカクしない
400万画素で各入力最大30fpsまで設定可能
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
録画解像度は最大2560×1440で設定可能
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
HDMI出力に対応(最大1920×1080pの出力に対応)
USBマウス付属

規格【信号】EX-SDI・HD-SDI・IP出力【HDMI】1920×1080電源DC12V / 約36W本体質量(kg)約1.2(※HDD含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×241×45※突起物含むセンサー【入出力】無入力/出力【音声】無解像度【入力】1440P/1080P/720P/960H保証期間1年入力端子4入力(BNCJ端子)※EX-SDI・HD-SDI入力信号に対応出力端子HDMI端子:メイン出力×1ミニD-Sub15pin:メイン出力×1映像圧縮方式H.264/JPEG内容量1台
注意
※本セット商品には「映像モニター」が付属しません。
※別途PC用モニター(HDMI入力対応)が必要です。
※本機にインターネット接続をされない場合は、自動的に時間補正されませんので、定期的に正しい日時に合わせてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(TB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03759990WTW-DEHP704Y2-2TB2TB搭載(DVR)
オープン
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03759999WTW-DEHP704Y2-4TB4TB搭載
オープン
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03760008WTW-DEHP704Y2-8TB8TB搭載
オープン
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする