防犯カメラ用レコーダー 4K800万画素対応EX-SDI/HD-SDI/AHD/ CVBS/IP ハイブリッド 16ch対応 デジタルビデオレコーダー(DVR) 8TB搭載(DVR)

防犯カメラ用レコーダー 4K800万画素対応EX-SDI/HD-SDI/AHD/ CVBS/IP ハイブリッド 16ch対応 デジタルビデオレコーダー(DVR) 8TB搭載(DVR) 塚本無線 防犯カメラ用レコーダー 4K800万画素対応EX-SDI/HD-SDI/AHD/ CVBS/IP ハイブリッド 16ch対応 デジタルビデオレコーダー(DVR) 8TB搭載(DVR) 塚本無線 防犯カメラ用レコーダー 4K800万画素対応EX-SDI/HD-SDI/AHD/ CVBS/IP ハイブリッド 16ch対応 デジタルビデオレコーダー(DVR) 8TB搭載(DVR) 塚本無線 防犯カメラ用レコーダー 4K800万画素対応EX-SDI/HD-SDI/AHD/ CVBS/IP ハイブリッド 16ch対応 デジタルビデオレコーダー(DVR) 8TB搭載(DVR) 塚本無線

4K800万画素 超高画質の映像規格 ハイブリットDVR EX-SDI/HD-SDI/AHD/CVSB/IPに対応レコーダー
HDD 8TB 搭載
4K800万画素カメラ対応 16chレコーダー
4Kカメラを最大8台接続、400万画素カメラは最大16台接続可能!
入力信号自動認識機能搭載
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
音声入力を最大4台まで対応
ライブ映像がカクカクしない
4K800万画素で各入力最大30fpsまで設定可能
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
録画解像度は最大3840×2160で設定可能
e-SATA接続に対応、大容量の外部HDDを接続することが可能です。
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
HDMI出力に対応(最大3840×2160pの出力に対応)
USBマウス付属

規格【信号】EX-SDI・HD-SDI・AHD・CVBS・IP 解像度【入力】2160P/1440P/1080P/720P/960H 入力端子16入力(BNCJ端子)※EX-SDI・HD-SDI・AHD・CVBS・入力信号に対応 出力端子BNCJ端子:メイン出力×1,HDMI端子:メイン出力×1ミニD-Sub15pin:メイン出力×1 出力【HDMI】3840×2160 / 1920×1080(1080p) 入力/出力【音声】4入力(RCA端子)/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子) センサー【入出力】8入力・2出力 映像圧縮方式H.264/JPEG 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×418×88※突起物含む 本体質量(kg)約6(※HDD含まず) 電源AC100~240V、50 / 60Hz 保証期間1年 内容量1台
注意
※800万画素カメラ 最大8台まで接続可能
※800万画素カメラ8台接続時、それ以上のカメラ接続はできません。
※800万画素カメラ2台接続時、400万画素までのカメラ12台接続可能です。
※400万画素までのカメラ接続時、8台まで接続できます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03760087 WTW-DEAP7016E-8TB
オープン
349,800
384,780 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 900 / 税込 990
全国 2 900 / 税込 990
北海道地方 1 2,000 / 税込 2,200
北海道地方 2 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 1 3,000 / 税込 3,300
沖縄地方 2 3,000 / 税込 3,300
離島 1 お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする