塚本無線
塚本無線 防犯カメラ用映像ケーブル コネクター無し(HD-SDI)
HD-SDI/EX-SDIカメラ用5Cケーブル
最高級5Cケーブル使用の映像ケーブル コネクターは付いていません
HD-SDI(デジタル)・AHD(アナログ)・CVI・TVIカメラ対応
規格
【ケーブル】HFBT
寸法(Φmm)
7
対応機種
EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/アナログ
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03760114
5C-HFBT-200
200
200m
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03760130
5C-HFBT-500
500
500m
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。