塚本無線 防犯カメラ用映像ケーブル 500M コネクター無し(HD-SDI)

塚本無線 防犯カメラ用映像ケーブル 500M コネクター無し(HD-SDI) 塚本無線

HD-SDI/EX-SDIカメラ用5Cケーブル 500m
最高級5Cケーブル使用の映像ケーブル コネクターは付いていません
HD-SDI(デジタル)・AHD(アナログ)・CVI・TVIカメラ対応

規格【ケーブル】HFBT 寸法(Φmm)7 対応機種EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/アナログ 全長(m)500 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03760130 5C-HFBT-500
オープン
59,980
65,978 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 900 / 税込 990
北海道地方 1 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 1 3,000 / 税込 3,300
離島 1 お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする