4K液晶レグザ
視聴環境に合わせて、さまざまなコンテンツを高画質に迫力の大画面で楽しめる4K液晶レグザ
高画質と快適な操作性を兼ね備えた新世代エンジン
あざやかで高精細な映像世界へ
健康的で自然な質感の人肌を再現
バランスの良いクリアな高音質で映像体験を心地よく
部屋の環境に適したサウンドを自動で設定
見たいドラマやアニメもすぐに見つかる
今話題のさまざまなネット動画が楽しめる
高速のレスポンスでゲームをより快適に。
ゲームを楽しむなら、断然レグザ!
無駄を削ぎ落したミニマルデザイン
機能
【録画/再生】
タイムシフトマシン [過去番組表] タイムシフトリンク、始めにジャンプ タイムシフトリンク、ざんまいスマートアクセス(ボイス機能)、おまかせ録画、シーン/出演者、レグザナビ、USBハードディスク録画:4Kダブルチューナーウラ録、BSも地デジも3チューナーW録、簡単連ドラ予約、Wマジックチャプター、タイムシフトリンク、レグザリンク・シェア(DTCP-IP) (ソフトウェアダウンロードによるバージョンアップにて、2022年夏対応予定)
【エンターテインメント/ネットワーク】
ゲーム機能 瞬速ゲームモード、ネット動画、まるごとチャンネル -、レグザリンク・ダビング (ソフトウェアダウンロードによるバージョンアップにて、2022年夏対応予定)、レグザリンク・コントローラ、高速レグザ番組表(4K解像度対応)、みるコレ、レグザボイス(リモコン)、スクリーンミラーリング、無線LAN内蔵(IEEE802.11a/b/g/n/ac)
【高音質】
サウンドシステム/イコライザー レグザパワーオーディオシステム、オーディオキャリブレーション、おまかせAIサウンド、レグザサウンドプロセスVIR、クリア音声
【快適設計】
ファンレス設計、色温度センサー(RGBセンサー)
画質モード映像処理エンジン:レグザエンジンZRⅡ、超解像技術:超解像技術、美肌:美肌フェイストーンZRⅡ、地デジ:超解像/地デジAIビューティZRⅡ、ネット動画:ネット動画ビューティZRⅡ、HDR信号対応:Dolby VISION IQ、HDR:10、HLG:HDR、HDR:10+(HDR 10+フォーマット対応)、自動映像調整機能:おまかせAIピクチャーZRⅡ
チューナー数新4K衛星放送×2、地上デジタル×3、BS・110度CSデジタル×3
パネル4K液晶パネル(Mini LEDバックライト)
画素数(水平×垂直)3840×2160 [4Kパネル]
最大出力(W)音声実用(JEITA):20 (10+10)
スピーカーフルレンジ:2個
端子種別HDMI®入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] 4(eARC/ARC )、HDMI®4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応) 3840×2160:60P/30P/24P、4096×2160:60P/30P/24P、HDMI®2.1規格対応機能 4K60P、eARC、ALLM、ビデオ入力端子(映像入力/音声入力) 1/1[L+R]、光デジタル音声出力端子 1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX] 1、USB端子 2(録画専用×1/汎用×1)、ヘッドホン端子 1
付属品単四形乾電池(2本)、レグザリモコン(CT-90499)、転倒防止バンド転倒防止用バンド2本、転倒防止用ネジ(長) 2本/(短)2本
内容量1台
タイムシフトマシン [過去番組表] タイムシフトリンク、始めにジャンプ タイムシフトリンク、ざんまいスマートアクセス(ボイス機能)、おまかせ録画、シーン/出演者、レグザナビ、USBハードディスク録画:4Kダブルチューナーウラ録、BSも地デジも3チューナーW録、簡単連ドラ予約、Wマジックチャプター、タイムシフトリンク、レグザリンク・シェア(DTCP-IP) (ソフトウェアダウンロードによるバージョンアップにて、2022年夏対応予定)
【エンターテインメント/ネットワーク】
ゲーム機能 瞬速ゲームモード、ネット動画、まるごとチャンネル -、レグザリンク・ダビング (ソフトウェアダウンロードによるバージョンアップにて、2022年夏対応予定)、レグザリンク・コントローラ、高速レグザ番組表(4K解像度対応)、みるコレ、レグザボイス(リモコン)、スクリーンミラーリング、無線LAN内蔵(IEEE802.11a/b/g/n/ac)
【高音質】
サウンドシステム/イコライザー レグザパワーオーディオシステム、オーディオキャリブレーション、おまかせAIサウンド、レグザサウンドプロセスVIR、クリア音声
【快適設計】
ファンレス設計、色温度センサー(RGBセンサー)